画像準備中

Linear Technology A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様分解能:24ビット●ADC数:8●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●実装タイプ:表面実装●サンプリングレート:0.008ksps●アーキテクチャ:Delta Sigma●標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:28●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:14ppm Vref●幅:3.99mm●A/Dコンバータ 24ビット、Linear Technology. Linear Technology の24ビットADコンバータ(ADC)は、遅延なしデルタシグマコンバータのファミリです。 シグマデルタADCは、Easy Drive電流キャンセル技術を使用し、外部アンプを必要とせずに外部RCネットワークとセンサが直接接続できるようにします。 データ取得 / 分析ソフトウェアツールを使用すると、デルタシグマADC DCの性能を評価できます。. ・ 超低ノイズ ・ I2C又はSPIシリアルインターフェイス ・ ダウンロード可能なQuikEvalデータ取得 / 分析ソフトウェアツール 注文コード49441377 品番LTC2414CGN#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様63種類から選べます 他の種類を見る
仕様分解能:24ビット●ADC数:8●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●実装タイプ:表面実装●サンプリングレート:0.008ksps●アーキテクチャ:Delta Sigma●標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:28●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:14ppm Vref●幅:3.99mm●A/Dコンバータ 24ビット、Linear Technology. Linear Technology の24ビットADコンバータ(ADC)は、遅延なしデルタシグマコンバータのファミリです。 シグマデルタADCは、Easy Drive電流キャンセル技術を使用し、外部アンプを必要とせずに外部RCネットワークとセンサが直接接続できるようにします。 データ取得 / 分析ソフトウェアツールを使用すると、デルタシグマADC DCの性能を評価できます。. ・ 超低ノイズ ・ I2C又はSPIシリアルインターフェイス ・ ダウンロード可能なQuikEvalデータ取得 / 分析ソフトウェアツール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする