HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の 木工用
HiKOKI(旧:日立工機)の 木工用ビット・カッター
カッタ(六角シャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
520
適合機種
H90SG
注文コード
49442094
品番
0098-5232
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合機種・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
全長(mm)
520
適合機種
H90SG
六角対辺(mm)
28.5
先端幅(mm)
75
用途
アスファルト破砕用
仕様
ツバ有(六角)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
トラスコ品番
792-4801
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。