曜日別特売
- 端子リリースツール 5本セット モノタロウ 49442408

 

- 端子リリースツール 5本セット モノタロウ 49442408
- 端子リリースツール 5本セット モノタロウ 49442408
- 端子リリースツール 5本セット モノタロウ 49442408
- 端子リリースツール 5本セット モノタロウ 49442408
モノタロウ

端子リリースツール 5本セット

(27件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(5本組)注文コード49442408品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。

用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 自動車電装DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

これ1セットで大体のコネクターはバラせました
多少グイグイやっても曲がらない強度もあります

対象商品 : 49442408
2025-06-15
用途: 車のカプラー端子外し
ACCESS自動車・二輪車・自転車関連業

グリップも丁度良い大きさで、使いやすい
価格もリーズナブル

1が参考にしています
対象商品 : 49442408
2024-09-12
用途: コネクター リリースに使用
卸売・小売業

便利な道具ですが、取説等あれば使い勝手がより分かりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 49442408
2024-03-29
用途: 自動車のカプラーから端子抜き使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の025カプラーから端子抜き使用。
一番小さい1ミリ幅の工具で、
抜き取り可能でした。
無理やりカプラーに刺す感じでした。
サイドのメッキをやすりで削るとスムーズに抜き取り可能でした。

対象商品 : 49442408
2023-01-20
用途: コネクタ配線解除時
製造業

コネクタ配線を外す作業はあまりないですが、あると便利な工具です。造りもしっかりしており、専用のケースに入っているのでいいのですが、もう少し小さくてもいいのでは・・・。

対象商品 : 49442408
2023-02-11
用途: バイクのUSB配線

バイクの純正カプラピンを簡単に引き抜く事ができました。

対象商品 : 49442408
2022-10-26
用途: 端子圧着の抜き作業

安いのは良かったです。
ちょっと工具が大きいので、小さな端子は、抜けませんでした。

対象商品 : 49442408
2022-03-15
用途: 車のメンテナンス

簡単に端子が抜けて重宝しています 色々な形状に使えそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする