HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49442575
品番
0033-6866
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイプ
セグメント
外径(Φmm)
105
ダイヤ層厚さ(mm)
1.6
ダイヤ層幅(mm)
6
穴径(Φmm)
20
付属カラー(mm)
Φ15
適合機種
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ、CM4、CM4Y2、CM4YA(CM4SA2)
仕様
乾式
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。