HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49442584
品番
0033-6867
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
タイプ
セグメント
外径(Φmm)
125
ダイヤ層厚さ(mm)
1.9
ダイヤ層幅(mm)
6
穴径(Φmm)
22
付属カラー(mm)
Φ20
適合機種
CM4、CM5YA、C5YA、C5YB2、C5YC(C5YB)、G13SP、G13SM3、G13SS、G13VE、G13YE2(G13SM2、G13SH3、G13YE、G13S4、G13SH4)、125mmコードレスディスクグラインダ
仕様
乾式
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。