ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49442602 品番 0033-6869
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
タイプ波形 外径(Φmm)125 ダイヤ層厚さ(mm)2.2 ダイヤ層幅(mm)6 穴径(Φmm)22 付属カラー(mm)Φ20 適合機種CM4、CM5YA、C5YA、C5YB2、C5YC(C5YB)、G13SP、G13SM3、G13SS、G13VE、G13YE2(G13SM2、G13SH3、G13YE、G13S4、G13SH4)、125mmコードレスディスクグラインダ 仕様乾式
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする