HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー切断機用(軟鋼材・ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
49442776
品番
0033-7630
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
取付穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
(鋸身厚)1.7、(アサリ幅)1.9
刃数
81
用途
軟鋼材・ステンレス用
適合材
軟鋼材・ステンレス
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。