0033-9367 ジグソーブレード HiKOKI(旧:日立工機) 49442812

ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード49442812 品番0033-9367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
全長(mm)77 仕様ブレードNo.42 適合機種CJ10DL、CJ14DSL、CJ18DSL、CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ90VST、CJ110MV、CJ160V 刃厚(mm)1 主要切断材料木材 切断能力(mm)木材合板2〜15 1インチ当たり山数13
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする