Linear Technology 降圧 DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード49444563 品番LT3502AEDC#TRMPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧 Max:3.3 V 、 入力電圧 Min:3 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電流 Max:500mA 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 長さ:2mm 、 ステップダウン(バック)レギュレータ、内部電源スイッチ、Linear Technology. Linear Technology は、同期型と非同期型の両方の内部スイッチを備えたステップダウン(バック)スイッチングレギュレータを取り揃えています。 2.25 V → 30 Vの入力電圧と、様々なスイッチング周波数を備えています。 分散電源システム、バッテリ駆動機器、POL電源などを含む様々な用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする