仕様出力電流 Max:10A●出力電圧 Max:3.3 V●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.6 V●入力電圧 Min:4.5 V●入力電圧 Max:16 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:68●パッケージタイプ:BGA●スイッチングレギュレータ:あり●ラインレギュレーション:0.04 %/V●ロードレギュレーション:0.5 %●幅:9mm●μModuleレギュレータ、シングル出力. Linear TechnologyのDC/DC μModule (マイクロモジュール)レギュレータは、必要な機能が一式揃ったシステムインパッケージ(SiP)の電力管理ソリューションです。ステップダウン(バック)機能対応で、内蔵DC/DCコントローラ、補償部品、パワートランジスタ、インダクタ、入力及び出力コンデンサで構成されています。一部の製品ではEN55022クラスB規格の低EMI準拠ソリューションとなるほか、出力ソース / シンク電流機能を備えています。コンパクトなデザインと効率の高さから、通信及びネットワーク機器、産業用装置、ATCAカード / サーバーなど、各種用途に最適です。