LTM4620EV#PBF Linear Technology 降圧 DC-DCコンバータ LINEAR TECHNOLOGY 49444685

Linear Technology 降圧 DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49444685 品番LTM4620EV#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流 Max:26A●出力電圧 Max:2.5 V●レギュレータ機能:ステップダウン●出力電圧 Min:0.6 V●入力電圧 Min:4.5 V●入力電圧 Max:16 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:144●パッケージタイプ:LGA●スイッチングレギュレータ:あり●ラインレギュレーション:0.025 %/V●ロードレギュレーション:0.75 %●寸法:15 x 15 x 4.51mm●ステップダウン(バック)レギュレータ、マルチ出力、Linear Technology. Linear Technology のマルチ出力ステップダウンレギュレータには、同期構成又は非同期構成のいずれかの、モノリシックタイプとコントローラタイプの両方があります。 これらの非常に高効率のバックレギュレータは、最大36 Vの入力電圧と最大2.25 MHzのスイッチング周波数を備えています。 用途には、通信、ネットワーク、産業機器、高密度POL調整が含まれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする