Linear Technology 降圧 DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49444703 品番LTM8032IY#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電流 Max:2A 、 出力電圧 Max:10 V 、 レギュレータ機能:ステップダウン 、 出力電圧 Min:0.8 V 、 入力電圧 Min:3.6 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:71 、 パッケージタイプ:BGA 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ラインレギュレーション:0.1 % 、 ロードレギュレーション:0.3 % 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ、超低ノイズレギュレータ、Linear Technology. Linear Technology スイッチングレギュレータは、同期型と非同期型の内部スイッチを内蔵しています。 この製品群には超低ノイズスイッチング電圧レギュレータがあり、高感度RF又はオーディオ回路環境に適しています。 高効率で、様々な入力電圧とスイッチング周波数が用意されています。 一般的な用途には、産業用電源、壁取り付けトランス調整、車載バッテリ調整、分散型電源システム調整が含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする