仕様出力電流 Max:50mA●出力電圧 Max:3 V●レギュレータ機能:ステップダウン●入力電圧 Min:2.7 V●入力電圧 Max:20 V●出力タイプ:固定●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:10●パッケージタイプ:DFN●幅:3mm●ステップダウン(バック)レギュレータ、マイクロパワーバックレギュレータ、Linear Technology. Linear Technology は、マイクロパワーモノリシック型ステップダウンコンバータを取り揃えています。これらのコンバータは、軽負荷で効率を高める必要のある用途向けです。 これらのコンバータは、バーストモード時に低いスタンバイ静止電流を生成します。 高電圧変換、バッテリ駆動、自動車、分散電源、産業用電源システムなどの用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応