仕様出力電流 Max:600mA●レギュレータ機能:ステップダウン●入力電圧 Min:3.6 V●入力電圧 Max:36 V●出力タイプ:可変●実装タイプ:表面実装●出力数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:TSOT-23●スイッチングレギュレータ:あり●ラインレギュレーション:0.01 %/V●幅:1.5mm●ステップダウン(バック)レギュレータ、内部電源スイッチ、Linear Technology. Linear Technology は、同期型と非同期型の両方の内部スイッチを備えたステップダウン(バック)スイッチングレギュレータを取り揃えています。 2.25 V → 30 Vの入力電圧と、様々なスイッチング周波数を備えています。 分散電源システム、バッテリ駆動機器、POL電源などを含む様々な用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応