仕様出力電圧 Min:0.79 V 、 出力電圧 Max:30 V 、 入力電圧 Min:3.6 V 、 入力電圧 Max:36 V 、 出力電流 Max:3.5A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:10 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:3mm 、 ステップダウン(バック)レギュレータ、マイクロパワーバックレギュレータ、Linear Technology. Linear Technology は、マイクロパワーモノリシック型ステップダウンコンバータを取り揃えています。これらのコンバータは、軽負荷で効率を高める必要のある用途向けです。 これらのコンバータは、バーストモード時に低いスタンバイ静止電流を生成します。 高電圧変換、バッテリ駆動、自動車、分散電源、産業用電源システムなどの用途に使用できます。