仕様出力電圧 Min:0.8 V 、 出力電圧 Max:5 V 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:26.5 V 、 出力電流 Min:0A 、 出力電流 Max:6A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LGA 、 ピン数:84 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 最大スイッチング周波数:0.75 MHz 、 μModuleレギュレータ、シングル出力. Linear TechnologyのDC/DC μModule (マイクロモジュール)レギュレータは、必要な機能が一式揃ったシステムインパッケージ(SiP)の電力管理ソリューションです。ステップダウン(バック)機能対応で、内蔵DC/DCコントローラ、補償部品、パワートランジスタ、インダクタ、入力及び出力コンデンサで構成されています。一部の製品ではEN55022クラスB規格の低EMI準拠ソリューションとなるほか、出力ソース / シンク電流機能を備えています。コンパクトなデザインと効率の高さから、通信及びネットワーク機器、産業用装置、ATCAカード / サーバーなど、各種用途に最適です。