※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX312SM200IR BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR) ビックス 49445378 BX312SM200IR BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR) ビックス 49445378

BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 L200 注文コード49445378 品番BX312SM200IR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はL・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5 A12 L200 H12 D120 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする