名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の メガネ周辺商品
名古屋眼鏡の メガネケース
眼鏡ケース メタルハード(メガネ刺繍) 2219
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49446556
品番
2219-01
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
超軽量約18g。目の疲れを軽減するブルーライトカットレンズ使用。モダン(先セル)部分に滑り止めゴムを付けてフィット感アップ。ソフトケース付き。
材質
TR90、レンズ:アクリル
色
ブラック
本体質量(g)
18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×53×34
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×66×39