仕様出力電圧:-1.22 → -29.3 V 、 出力電流 Max:1.5A 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-1.8 V 、 入力電圧 Max:-30 V 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:負 、 静止電流:1.1mA 、 負電圧リニアレギュレータ、Linear Technology. Linear Technology 低ドロップアウトリニアレギュレータ( LDO )は、入力電圧範囲が1.2 → 37 Vで、高速トランジェント応答と優れたライン / 負荷調整が可能です。 調整可能な負電圧レギュレータは、1.5 → 3 Aの電流を出力します。 主な用途には、オンカードレギュレータ、高精度電圧 / 電流レギュレータ、負電圧ロジック電源、システム電源、低ノイズ計測機器などがあります。. 出力電流: LT3015 / LT337 : 1.5 A、 LT1033 : 3 A フォールドバック特性の高精度の電流制限(LT3015シリーズ) 低出力ノイズ 低静止電流 高速トランジェント応答 LT1033 - 新規設計用途には推奨不可
RoHS指令(10物質対応)対応