※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP314RM50(3) BP3 BX3 リングマグネット ビックス 49449350 BP314RM50(3) BP3 BX3 リングマグネット ビックス 49449350

BP3 BX3 リングマグネット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) L50 注文コード49449350 品番BP314RM50(3)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はL・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】9.5、【Type】C L50 H14 D122 D220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする