Lite-OnLED

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:700 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.8 lm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3.2 x 2.8 x 1.9mm●LED材質:InGaN●Lite-On LTW-x67シリーズLED. 携帯電話、ノートブック、モニタ、テレビのバックライト、照明用途など、さまざまな電子機器で使用するのに適した表面実装LEDです。. パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9mm 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ 注文コード49451545 品番LTW-670DS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は仕様・内容量など206種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:700 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.8 lm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3.2 x 2.8 x 1.9mm●LED材質:InGaN●Lite-On LTW-x67シリーズLED. 携帯電話、ノートブック、モニタ、テレビのバックライト、照明用途など、さまざまな電子機器で使用するのに適した表面実装LEDです。. パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9mm 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする