内容量1リール(4000個)
仕様LED色:緑,赤●パッケージタイプ:1513 (0605)●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.4 V●光度:45 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:長方形●主波長:571 / 631 nm●寸法:1.6 x 1.5mm●LED材質:AlGaInP●Lite-On 0605パッケージチップLED. Lite-OnのこのLEDファミリは、標準の0605チップLEDパッケージに収められています。2色LEDで、さまざまな色のものを用意しています。このLEDシリーズは、自動装着機に対応しています。. - 標準0605チップLEDパッケージ - 2色 - 130 °の広い視野角 - 寸法: 1.6 x 1.5 mm
注文コード49452087
品番LTST-C195KGJRKT