内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:50V 、 最小ブレークダウン電圧:26.7 (Reverse)V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:24V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:500W 、 最大ピークパルス電流:10A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作電圧:24V
注文コード49452263
品番SM24CANB-02HTG