内容量1袋(10個)仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:31V 、 最小ブレークダウン電圧:13.3 (Reverse)V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:12V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:19A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 最大逆漏れ電流:1μA注文コード49452297品番SM712-02HTG