内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:アレイ 、 最大クランピング電圧:19.6V 、 最小ブレークダウン電圧:6.3V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:25A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:3 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:1.04mm
注文コード49452306
品番SP4021-01FTG