LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:21.8V 、 最小ブレークダウン電圧:3.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 最大逆スタンドオフ電圧:3.3V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:750W 、 最大ピークパルス電流:30A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.45mm
注文コード
49452367
品番
SP4020-01FTG-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:21.8V 、 最小ブレークダウン電圧:3.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 最大逆スタンドオフ電圧:3.3V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:750W 、 最大ピークパルス電流:30A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.45mm
RoHS指令(10物質対応)
対応