LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49452394
品番
SP3002-04JTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:アレイ 、 最大クランピング電圧:13V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-70 、 最大逆スタンドオフ電圧:6V 、 ピン数:6 、 最大ピークパルス電流:4.5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応