LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse 5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
49452419
品番
SP1001-05JTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:13V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-70 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:6 、 最大ピークパルス電流:2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 静電容量:12pF
RoHS指令(10物質対応)
対応