LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse 6チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49452473
品番
SP721ABTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 最大ピークパルス電流:±2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応