曜日別特売
MCR716T4G Littelfuse サイリスタ LITTELFUSE 49453049

Littelfuse サイリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)仕様定格平均オン電流:2.6A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:25A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大ゲートトリガー電流:300μA 、 最大ゲートトリガー電圧:1V 、 最大保持電流:10mA 、 ピン数:3 、 長さ:6.73mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.38mm 、 寸法:6.73 x 6.22 x 2.38mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、ON Semiconductor注文コード49453049品番MCR716T4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格平均オン電流:2.6A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:25A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大ゲートトリガー電流:300μA 、 最大ゲートトリガー電圧:1V 、 最大保持電流:10mA 、 ピン数:3 、 長さ:6.73mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.38mm 、 寸法:6.73 x 6.22 x 2.38mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする