内容量1袋(10個)
仕様定格平均オン電流:8A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:100A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:200mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大保持電流:6mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.53mm 、 幅:4.83mm 、 高さ:15.75mm 、 寸法:10.53 x 4.83 x 15.75mm 、 動作温度 Max:+110 ℃ 、 位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
注文コード49453076
品番MCR72-6G