内容量1袋(2500個)
仕様定格平均オン電流:0.8A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:Compak●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:20A●実装タイプ:表面実装●最大ゲートトリガー電流:50μA●最大ゲートトリガー電圧:0.8V●最大保持電流:5mA●ピン数:3●長さ:4.6mm●幅:3.95mm●高さ:2.65mm●寸法:4.6 x 3.95 x 2.65mm●オフ状態電圧:600V●位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
注文コード49453155
品番S6S2RP