内容量1リール(2500個)仕様サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:DPAK (TO-252) 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:100A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大ゲートトリガー電流:300μA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大保持電流:10mA 、 ピン数:3 、 長さ:6.73mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.38mm 、 寸法:6.73 x 6.22 x 2.38mm 、 動作温度 Max:+110 ℃ 、 位相制御サイリスタ、ON Semiconductor注文コード49453173品番MCR12DSMT4G