内容量1箱(500個)仕様定格平均オン電流:2.55A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-225 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:20A 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:0.2mA 、 最大ゲートトリガー電圧:0.8V 、 最大保持電流:3mA 、 ピン数:3 、 長さ:7.74mm 、 幅:2.66mm 、 高さ:11.04mm 、 寸法:7.74 x 2.66 x 11.04mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、ON Semiconductor注文コード49453243品番C106M1G