曜日別特売
C106M1G Littelfuse サイリスタ LITTELFUSE 49453259

Littelfuse サイリスタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様定格平均オン電流:2.55A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-225●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:20A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:0.2mA●最大ゲートトリガー電圧:0.8V●最大保持電流:3mA●ピン数:3●長さ:7.74mm●幅:2.66mm●高さ:11.04mm●寸法:7.74 x 2.66 x 11.04mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●位相制御サイリスタ、ON Semiconductor注文コード49453259品番C106M1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
仕様定格平均オン電流:2.55A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-225●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:20A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:0.2mA●最大ゲートトリガー電圧:0.8V●最大保持電流:3mA●ピン数:3●長さ:7.74mm●幅:2.66mm●高さ:11.04mm●寸法:7.74 x 2.66 x 11.04mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●位相制御サイリスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする