内容量1セット(50個)仕様サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-220●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:250A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:75mA●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●最大保持電流:80mA●ピン数:3●長さ:10.28mm●幅:4.82mm●高さ:15.75mm●寸法:10.28 x 4.82 x 15.75mm●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●位相制御サイリスタ、ON Semiconductor注文コード49453277品番2N6509TG