内容量1リール(2500個)仕様定格平均オン電流:500A 、 サイリスタタイプ:SIDACtor 、 パッケージタイプ:DO-214AA 、 サージ電流レーティング:35A 、 実装タイプ:表面実装 、 最大ゲートトリガー電流:2.2mA 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大保持電流:150mA 、 ピン数:2 、 長さ:4.6mm 、 幅:3.95mm 、 高さ:2.45mm 、 寸法:4.6 x 3.95 x 2.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49453313品番P0640SCLRP