曜日別特売
Q4016LH6 Littelfuse サイリスタ LITTELFUSE 49453338

Littelfuse サイリスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(500個)仕様定格平均オン電流:16A●サイリスタタイプ:トライアック●パッケージタイプ:TO-220●繰返しピーク逆方向電圧:400V●サージ電流レーティング:200A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:80mA●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●最大保持電流:70mA●ピン数:3●長さ:10.67mm●幅:4.78mm●高さ:15.75mm●寸法:10.67 x 4.78 x 15.75mm●オフ状態電圧:400V●位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。注文コード49453338品番Q4016LH6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格平均オン電流:16A●サイリスタタイプ:トライアック●パッケージタイプ:TO-220●繰返しピーク逆方向電圧:400V●サージ電流レーティング:200A●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:80mA●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●最大保持電流:70mA●ピン数:3●長さ:10.67mm●幅:4.78mm●高さ:15.75mm●寸法:10.67 x 4.78 x 15.75mm●オフ状態電圧:400V●位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする