仕様定格電流:2A 、 定格電圧:32V dc 、 長さ:1.75mm 、 幅:0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:1.75 x 0.95 x 0.95mm 、 本体材質:ガラスセラミック 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ターミナル材質:銀 、 抵抗:57mΩ 、 Tyco超高速0603 SFVシリーズチップヒューズ. TE 0603 SFVシリーズの超速断型ヒューズを使用すれば、最大32 V dcのDC電源を使用したシステムを過電流から保護できます。 このヒューズのモノリシックな多層設計により、小型のフットプリントで最高の保持電流を供給し、拡散に関連のある劣化を低減し、製品の信頼性と弾性を向上させ、幅広い回路設計において高温性能が強化されます。 これらのRoHS準拠の表面実装デバイスは強力なアーク抑制特性を備えているので、ラップトップ、マルチメディアデバイス、携帯電話、ポータブル電子機器などの信頼性の高い、高性能な家庭用電化製品の開発に役立ちます。. 無鉛の物質及びRoHS対応 ハロゲンフリー モノリシック、多層設計 耐熱性能が高い 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)2
遮断電流(A)50(@32VDC)
リード線無
サイズ(mm)1.75×0.48×0.95