画像準備中

Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 定格電流(A)2 注文コード49453794 品番1206SFF700F/32-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:2A 、 定格電圧:32V dc 、 長さ:1.75mm 、 幅:0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:1.75 x 0.95 x 0.95mm 、 本体材質:ガラスセラミック 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ターミナル材質:銀 、 抵抗:57mΩ 、 UL. Tyco高電流1206 SFFシリーズチップヒューズ. Tyco Raychemブランド1206 SFFヒューズは、DC電源を使用するシステムを過電流から保護します。 これらの製品のモノリシックな多層設計により、最小のフットプリントで最高の保持電流を供給するので、拡散に関連のある劣化が低減され、製品の信頼性と弾性が向上し、耐熱性能が強化されます。 これにより、信頼性と性能が高いラップトップ、マルチメディアデバイス、携帯電話などのポータブル機器を含む、家庭用電化製品の開発は簡単になります。. 高い定格電流を備えた小型サイズ 強いアーク抑制特性 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)2 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)1.75×0.95×0.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする