仕様定格電流:2A 、 定格電圧:32V dc 、 長さ:1.75mm 、 幅:0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:1.75 x 0.95 x 0.95mm 、 本体材質:ガラスセラミック 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ターミナル材質:銀 、 動作温度範囲:-55 → +125 ℃ 、 UL. Tycoスローブロー1206 SFSシリーズチップヒューズ. Tyco Raychemブランドのスローブロー型チップヒューズを使用すれば、通常の操作において大規模で頻繁な電流サージが発生するシステムを過電流から保護できます。 モノリシックな多層設計により、このフットプリントで使用できる最高クラスの定格電流を供給することが可能で、幅広い回路保護の設計において耐熱性能が向上します。 用途: 電源、コンデンサフィルタバンク、LCDバックライトインバータ、電気モータ、ポータブル電子機器. 時間遅延の設計により、パルス電流や高突入電流の用途における無駄な溶断が防止されます。 高い定格電流を備えた小型サイズ 強いアーク抑制特性 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)2
遮断電流(A)60(@24VDC)
リード線無
サイズ(mm)3.2×1.6×1.1
RoHS指令(10物質対応)対応