仕様定格電流:3.5A 、 定格電圧:32V 、 長さ:1.54mm 、 幅:0.85mm 、 高さ:0.502mm 、 寸法:1.54 x 0.85 x 0.502mm 、 溶断速度:F 、 本体材質:セラミック 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 ターミナル材質:ニッケル、銀、スズ 、 動作温度範囲:-55 → +150 ℃ 、 Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズは、特に、最高150 ゜Cの高動作周囲温度で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 ハンドヘルド電子機器、LCDディスプレイ、バッテリパック、ハードディスクドライブ、及びSDメモリカードの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)32AC/DC
定格電流(A)3.5
遮断電流(A)50(@12VAC/32VDC)
リード線無
サイズ(mm)1.54×0.85×0.502
RoHS指令(10物質対応)対応