仕様定格電流:3.5A 、 定格電圧:32V 、 長さ:1.6mm 、 幅:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 溶断速度:F 、 本体材質:セラミック 、 遮断容量最大電圧 R:35 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ターミナル材質:ニッケル、銀、スズ 、 動作温度範囲:-55 → +125 ℃ 、 UL. Tyco高電流0603 SFFシリーズチップヒューズ. Tyco Raychemブランド0603 SFFヒューズは、DC電源を使用するシステムで過電流保護を発揮します。 これらの製品のモノリシックな多層設計により、最小のフットプリントで最高の保持電流を供給するので、拡散に関連のある劣化が低減され、製品の信頼性と弾性が向上し、耐熱性能が強化されます。 これにより、信頼性と性能が高いラップトップ、マルチメディアデバイス、携帯電話などのポータブル機器を含む、家庭用電化製品の開発は簡単になります。. 高い定格電流を備えた小型サイズ 強いアーク抑制特性 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)3.5
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)1.6×0.8×0.8