Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)3 注文コード49453995 品番0467003.NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:3A 、 定格電圧:32V 、 長さ:1.6 、 幅:0.81mm 、 パッケージサイズ:0603 、 寸法:1.6 x 0.81 x 0.33mm 、 溶断速度:FF 、 本体材質:耐熱基板 、 遮断容量最大電圧 R:35 A @ 32 V ac/dc 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 ターミナル材質:錫・ニッケルメッキ-銅 、 動作温度範囲:-55 → +90 ℃ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)32AC/DC 定格電流(A)3 遮断電流(A)35(@32VAC/VDC) リード線 サイズ(mm)1.6×0.81×0.33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする