画像準備中

Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)4.5 注文コード49454083 品番1206SFS450F/32-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:4.5A 、 定格電圧:32V 、 長さ:3.2mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.1mm 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.1mm 、 溶断速度:T 、 本体材質:セラミック 、 遮断容量最大電圧 R:45 A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ターミナル材質:ニッケル、銀、スズ 、 動作温度範囲:-55 → +125 ℃ 、 UL. Tycoスローブロー1206 SFSシリーズチップヒューズ. Tyco Raychemブランドのスローブロー型チップヒューズを使用すれば、通常の操作において大規模で頻繁な電流サージが発生するシステムを過電流から保護できます。 モノリシックな多層設計により、このフットプリントで使用できる最高クラスの定格電流を供給することが可能で、幅広い回路保護の設計において耐熱性能が向上します。 用途: 電源、コンデンサフィルタバンク、LCDバックライトインバータ、電気モータ、ポータブル電子機器. 時間遅延の設計により、パルス電流や高突入電流の用途における無駄な溶断が防止されます。 高い定格電流を備えた小型サイズ 強いアーク抑制特性 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)4.5 遮断電流(A)50(@32VDC) リード線 サイズ(mm)3.2×1.6×1.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする