仕様定格電流:8A 、 定格電圧:75V 、 長さ:6.1 、 幅:2.69mm 、 高さ:2.69mm 、 寸法:6.1 x 2.69 x 2.69mm 、 溶断速度:F 、 本体材質:セラミック 、 遮断容量最大電圧 R:100 A @ 75 V dc, 50 A @ 60 V dc, 50 A @ 72 V ac 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度範囲:-55 → +125 ℃
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)75AC/DC
定格電流(A)8
遮断電流(A)50(@72VAC/60VDC)/100(@75VDC)
リード線無
サイズ(mm)6.1×2.69×2.69
RoHS指令(10物質対応)対応