内容量1袋(10個)
仕様定格平均オン電流:12A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:35mA●繰返しピーク逆方向電圧:400V●サージ電流レーティング:100A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●最大保持電流:40mA●寸法:10.28 x 4.82 x 15.75mm●長さ:10.28mm●幅:4.82mm●高さ:15.75mm●繰返しピークオフステート電流:2mA●トライアック、ON Semiconductor
注文コード49454616
品番MAC12DG