Littelfuse トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様定格平均オン電流:4A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-225 、 最大ゲートトリガー電流:30mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:30A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:400V 、 最大保持電流:30mA 、 寸法:7.74 x 2.66 x 11.04mm 、 長さ:7.74mm 、 幅:2.66mm 、 高さ:11.04mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 トライアック、ON Semiconductor 注文コード49454686 品番2N6073AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量86種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格平均オン電流:4A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-225 、 最大ゲートトリガー電流:30mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:30A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:400V 、 最大保持電流:30mA 、 寸法:7.74 x 2.66 x 11.04mm 、 長さ:7.74mm 、 幅:2.66mm 、 高さ:11.04mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 トライアック、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする