内容量1セット(50個)
仕様定格平均オン電流:12A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220 、 最大ゲートトリガー電流:50mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:120A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:1.7V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:800V 、 最大保持電流:50mA 、 寸法:10.28 x 4.82 x 15.75mm 、 長さ:10.28mm 、 幅:4.82mm 、 高さ:15.75mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 トライアック、ON Semiconductor
注文コード49454817
品番BTB12-600BW3G