BX312SM200IR(3) BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR) ビックス 49456666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX312SM200IR(3) BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR) ビックス 49456666
BX312SM200IR(3) BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR) ビックス 49456666

BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
L
200
注文コード
49456666
品番
BX312SM200IR(3)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
その他
【Sq】9.5
A
12
L
200
H
12
D1
20
D2
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする